Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1095847 - Hybrid-Lichtschranken, ZSE18-2AB4B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1095847 - Hybrid-Lichtschranken, ZSE18-2AB4B3
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000037938
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095847
EAN/GTIN:
     4047084482953
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke sick
SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 - 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltabstand: 17 m, Lichtsender, Lichtart: LED, Infrarotlicht, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm, Herstellernr.: 1095847
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, SICK, SENSOR, HYBRID, LED, 4-POLIG, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,97*
€ 160,03*
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 164,90*
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 171,70*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.