Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1083687 - Ablösekits für optoelektronische Schutzeinrichtungen, Ablösekit MSL mit MSM auf M4000 Advanced mit UE403 3/220


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000037352
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1083687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
SICK - Ablösekits für optoelektronische Schutzeinrichtungen, Ablösekit MSL auf M4000, Reichweite: 0,5 m ... 70 m, konfigurierbar, Strahlanzahl: 3, Strahlabstand: 220 mm, Ansprechzeit: 10 ms, Ersetzt MSL-Variante: MSL/MSM, Lieferumfang: 1 Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Advanced, 1 Adapter MSL/M4000 Sender, 1 Adapter MSL/M4000 Empfänger, 1 Muting-Schaltgerät UE403, 1 Verbindungsleitung, Herstellernr.: 1083687
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, sick lichtgitter 500mm, lichtgitter sick, lichtgitter, SICK, FAN, KONFIGURIERBAR, VERBINDUNGSLEITUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.446,45*
€ 3.587,18*
Frei Haus
ab € 3.434,62*
€ 3.592,30*
Frei Haus
ab € 3.478,20*
€ 3.627,51*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.587,18*
€ 4.268,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.568,04*
€ 4.245,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.486,49*
€ 4.148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.446,45*
€ 4.101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.