Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1070674 - Inkremental-Encoder, DFS25A-B4P2D065536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1070674 - Inkremental-Encoder, DFS25A-B4P2D065536
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000037285
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1070674
EAN/GTIN:
     4047084464720
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
SICK - Inkremental-Encoder, DFS2x, Mechanische Ausführung: Vollwelle, Servoflansch, Wellendurchmesser: 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 65.536, Programmierbar/Parametrierbar: ja, Herstellernr.: 1070674
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, SICK, ENCODER, RAM, 10-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 612,44*
€ 670,18*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,99*
€ 670,69*
Frei Haus
ab € 618,84*
€ 676,42*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,69*
€ 798,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,64*
€ 786,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,77*
€ 756,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,51*
€ 744,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,99*
€ 728,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.