Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1089988 - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken, M2C-SB0430LA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000034612
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1089988
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken, deTem2 Core IP69K, Systemaufbau: Sender im Schutzgehäuse nach IP69K mit vormontierter Leitung, 15 m, Reichweite: 0,5 m  15,5 m, Strahlanzahl: 4, Strahlabstand: 300 mm, Systemanschluss: Loses Leitungsende, 5-polig, Herstellernummer: 1089988
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, sick lichtgitter 500mm, lichtgitter sick, lichtgitter, SICK, 5-POLIG, SCHUTZGEHÄUSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 921,94*
€ 990,09*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 922,73*
€ 990,62*
Frei Haus
ab € 934,67*
€ 999,64*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,50*
€ 1.008,83*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,83*
€ 1.200,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,39*
€ 1.189,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,45*
€ 1.159,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,14*
€ 1.141,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,50*
€ 1.122,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.