| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034607 Herst.-Nr.: 1089982 EAN/GTIN: 4047084414275 |
| | |
|
| | |
| SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken, deTem4 Core IP69K, Systemaufbau: Empfänger im Schutzgehäuse nach IP69K mit vormontierter Leitung, 15 m, Reichweite: 0,5 m 15,5 m, Strahlanzahl: 4, Strahlabstand: 300 mm, Systemanschluss: Loses Leitungsende, 5-polig, Herstellernummer: 1089982 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.458,73* | € 1.542,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.472,33* | € 1.543,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.478,13* | € 1.557,39* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.496,43* | € 1.572,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|