| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034574 Herst.-Nr.: 1089737 EAN/GTIN: 4047084409844 |
| | |
|
| | |
| SICK - Miniatur-Lichtschranken, W2S-2, Schaltabstand max.: 1 mm 36 mm, Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Anschlussart / Schaltausgang / Schaltart: Leitung mit Stecker, M8, 4-polig, 200 mm, PVC, PNP, Hellschaltend, Lichtsender/Lichtart: LED, sichtbares Blaulicht, Einstellung: Leitung, Besondere Merkmale: V-Optik, Herstellernummer: 1089737 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,91* | € 273,73* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 220,59* | € 274,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,15* | € 276,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|