| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034517 Herst.-Nr.: 1089252 EAN/GTIN: 4047084408274 |
| | |
|
| | |
| SICK - Miniatur-Lichtschranken, G6, Schaltabstand max.: 5 mm 250 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, gewinkelt, mit drehbarem Gewindestecker, 300 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Potentiometer, Herstellernummer: 1089252 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 165,29* | € 205,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,26* | € 212,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,36* | € 220,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|