| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034403 Herst.-Nr.: 1088393 EAN/GTIN: 4047084403958 |
| | |
|
| | |
| SICK - MultiTask-Lichtschranken, PowerProx, Schaltabstand max.: 50 mm 800 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Herstellernummer: 1088393 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SICK, 4-POLIG, LICHTTASTER, SENSOR, STECKER, USB |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 206,87* | € 254,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,51* | € 256,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,16* | € 258,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,61* | € 271,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|