| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034393 Herst.-Nr.: 1088333 EAN/GTIN: 4047084426995 |
| | |
|
| | |
| SICK - Kompakt-Lichtschranken, W26, Schaltabstand max.: 0 m 60 m, Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschranke, Anschlussart / Schaltausgang / Schaltart: Leitung mit Stecker, M12, 4-polig, 270 mm, PVC, PUSH/PULL, PNP, NPN, Hell-/dunkelschaltend, Lichtsender/Lichtart: LED, Infrarotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Leitung, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task (Basis-Logik), Herstellernummer: 1088333 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,86* | € 437,56* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,08* | € 438,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,58* | € 441,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|