| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034158 Herst.-Nr.: 1086969 EAN/GTIN: 4047084397097 |
| | |
|
| | |
| SICK - Miniatur-Lichtschranken, W2S-2, Schaltabstand max.: 0 m 2,5 m, Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschranke, Anschlussart / Schaltausgang / Schaltart: Leitung mit Stecker, M8, 4-polig, 200 mm, PVC, PNP, Hell-/dunkelschaltend, Lichtsender/Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Einstellung: Keine, Besondere Merkmale: Erhöhte Funktionsreserve, Herstellernummer: 1086969 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,60* | € 201,35* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 161,44* | € 201,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,94* | € 209,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 177,37* | € 220,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|