Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1083684 - Ablösekits für optoelektronische Schutzeinrichtungen, Ablösekit MSLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000033785
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1083684
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
SICK - Ablösekits für optoelektronische Schutzeinrichtungen, Ablösekit MSL auf M4000, Reichweite: 0,5 m  70 m, konfigurierbar, Strahlanzahl: 2, Strahlabstand: 500 mm, Ansprechzeit: 10 ms, Ersetzt MSL-Variante: MSLZ, Lieferumfang: 1 Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Standard A/P, 1 Adapter MSL/M4000 Empfänger, 1 Umlenkspiegel, Herstellernummer: 1083684
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, sick lichtgitter 500mm, lichtgitter sick, lichtgitter, SICK, KONFIGURIERBAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.698,23*
€ 1.806,15*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.691,60*
€ 1.806,78*
Frei Haus
ab € 1.720,96*
€ 1.829,84*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,78*
€ 2.150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,36*
€ 2.138,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,57*
€ 2.078,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.715,22*
€ 2.041,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,60*
€ 2.013,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.