Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1081111 - Rund-Lichtschranken, HTB18-N2B2BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000033552
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1081111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
SICK - Rund-Lichtschranken, SureSense, Schaltabstand max.: 5 mm  300 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 150 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Potentiometer, Herstellernummer: 1081111
Weitere Suchbegriffe: sick rund-lichtschranken, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, 3-POLIG, LED, LICHTTASTER, SENSOR, STECKER, USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,79*
€ 271,77*
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 273,28*
Frei Haus
ab € 224,97*
€ 276,26*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.