| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000025873 Herst.-Nr.: 6037304 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kompakter Vibrationsgrenzschalter für Flüssigkeiten LFV200, LFV200-XATNACPVL, Zugelassen als Überfüllsicherung nach WHG, Gehäuse Edelstahl 316L, -40...150°C, "1"" NPT (PN 64, 316L)", Kontaktloser Schalter 20...253 VAC/ DC, Winkelstecker nach DIN 43650, IP 65, Sondenlänge 117 mm, Herstellernr.: 6037304 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Vibrationsgrenzschalter, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, füllstandssensor edelstahl, vibrationsaufnehmer, sick füllstandssensor, SICK, STECKER, WINKELSTECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,39* | € 566,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 497,58* | € 571,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 498,02* | € 572,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|