Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6044874-LBV331-XXAGCCKMX1000 FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000025678
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6044874
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgut LBV331, LBV331-XXAGCCKMX01000, ohne, Standard / -50...150°C, Gewinde G 1 (DIN 3852-A) PN16 / 316L, Kontaktloser Schalter 20...253VAC(DC), Kunststoff / IP66, IP67, M20x1,5 / ohne, 1000 mm, Herstellernr.: 6044874
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.634,94*
€ 1.772,90*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.631,43*
€ 1.773,82*
Frei Haus
ab € 1.656,03*
€ 1.789,52*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,82*
€ 2.110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,83*
€ 2.073,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,62*
€ 1.993,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,21*
€ 1.967,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,43*
€ 1.941,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.