Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038082-LBV310-XXBNDRKMX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000025068
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, Gehäuse Kunststoff IP 66/ 67, M20x1,5, -50#250degC, 1½'' NPT (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038082
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.258,99*
€ 1.390,72*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,24*
€ 1.391,68*
Frei Haus
ab € 1.272,66*
€ 1.404,09*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,68*
€ 1.656,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,63*
€ 1.640,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,81*
€ 1.582,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,43*
€ 1.543,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,24*
€ 1.502,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.