Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038017-LBV310-XXAGDTAMX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000025003
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, Gehäuse Aluminium IP 66/ 68 (0,2 bar), M20x1,5, -50#150degC, G 1½ A (PN 25, 316L), Transistor (NPN/ PNP) 10 # 55 VDC, Herstellernr.: 6038017
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 869,62*
€ 984,55*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,35*
€ 985,09*
Frei Haus
ab € 881,66*
€ 993,85*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,09*
€ 1.172,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,89*
€ 1.136,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,84*
€ 1.095,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,80*
€ 1.068,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,35*
€ 1.030,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.