Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038014-LBV310-XXAGDRANX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000025000
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, "Gehäuse Aluminium IP 66/ 68 (0,2 bar), 1/2"" NPT", -50#150degC, G 1½ A (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038014
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 869,84*
€ 982,35*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,64*
€ 982,88*
Frei Haus
ab € 877,39*
€ 991,62*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,88*
€ 1.169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,23*
€ 1.147,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,40*
€ 1.102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,72*
€ 1.074,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,64*
€ 1.033,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.