Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038013-LBV310-XXAGDRKNX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000024999
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, "Gehäuse Kunststoff IP 66/ 67, 1/2"" NPT", -50#150degC, G 1½ A (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 854,10*
€ 967,91*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,64*
€ 968,45*
Frei Haus
ab € 861,93*
€ 977,06*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,45*
€ 1.152,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,15*
€ 1.130,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,10*
€ 1.085,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,38*
€ 1.057,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,64*
€ 1.020,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.