Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038012-LBV310-XXAGDR8MX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000024998
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, Gehäuse Edelstahl 316L (elektropoliert) IP 66/ 68 (0,2 bar), M20x1,5, -50#150degC, G 1½ A (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038012
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.007,03*
€ 1.131,58*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,53*
€ 1.132,11*
Frei Haus
ab € 1.018,67*
€ 1.142,13*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,11*
€ 1.347,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,62*
€ 1.312,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,91*
€ 1.264,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,25*
€ 1.234,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,53*
€ 1.206,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.