Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038011-LBV310-XXAGDRKMX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000024997
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, Gehäuse Kunststoff IP 66/ 67, M20x1,5, -50#150degC, G 1½ A (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038011
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 850,04*
€ 965,57*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,03*
€ 966,12*
Frei Haus
ab € 854,20*
€ 974,72*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,12*
€ 1.149,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,95*
€ 1.128,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,00*
€ 1.081,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,52*
€ 1.052,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,03*
€ 1.006,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.