Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1044106-WTB12-3P2441S50 REFLEXIONS-LICHTT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000001375
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1044106
EAN/GTIN:
     4047084178016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Reflexions-Lichttaster, WTB12-3P2441S50, PNP, hellschaltend, Rotlicht, TW 50...100 mm, voreingestellt, auf 55 mm Blindbereich bis 40 mm, ansptechzeit typ: 250 micro s, auf Q, timer Funktion: one shot, 1,2 ms, M12-Stecker, 4 polig, Herstellernr.: 1044106
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,76*
€ 402,98*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,99*
€ 403,46*
Frei Haus
ab € 351,05*
€ 406,28*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,46*
€ 480,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.