| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000000165 Herst.-Nr.: 1067605 EAN/GTIN: 4047084349249 |
| | |
|
| | |
| GTB6-P3411S41, Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, PinPoint-Rotlicht, PNP, Light on, Empfindlichkeitseinsteller, fixiert mit Poti-Kappe, keine Hell-/Dunkelschaltung, M8-Anschluss 3-pin, ohne Zubehör, kann permanent 180mm auf 6% Schwarz/, 245mm auf Weiß erkennen., Herstellernr.: 1067605 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,55* | € 201,77* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 161,86* | € 202,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,38* | € 209,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|