| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000063785 Herst.-Nr.: 1220825 EAN/GTIN: 4063151305796 |
| |
|
| | |
| PHOENIX - Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 11 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, Herstellernr.: 1220825 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 15,68* | € 19,51* | | | | | | 20 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,54* | € 20,77* | | | | | 26 Tage | | | 8 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 16,59* | € 20,79* | | | | | 31 Tage | | | 8 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 16,76* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 156,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|