| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8973124 Herst.-Nr.: PV-PRO/OE-200/F-1000/11 EAN/GTIN: 4063151305796 |
|
|
| | |
| Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 11 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PV-PRO/OE-200/F-1000/11 | Ident Code: | 1220825 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 15,58* | € 19,57* | | | | | 18 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,65* | € 20,84* | | | | | 25 Tage | | | 8 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 16,63* | € 20,85* | | | | Lager 6232 | | | | 8 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 16,72* | € 21,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,72* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete | Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 168,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|