Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1034125 - Leiterplattenklemme, SPTA 16/ 5-15,0-ZB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000054119
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1034125
EAN/GTIN:
     4055626539737
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme phoenix contact
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 60 °, Farbe: grün, Herstellernummer: 1034125
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 5 polig, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,82*
€ 505,15*
Frei Haus
ab € 581,94*
€ 669,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 580,30*
€ 670,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 584,00*
€ 670,06*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 587,015*
€ 675,415*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,15*
€ 601,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 502,79*
€ 598,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 478,68*
€ 569,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,47*
€ 553,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 435,82*
€ 518,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,7164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1986673
ab € 82,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1986686
ab € 52,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1986699
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.