Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1017526 - Leiterplattenklemme, TDPT 16/ 2-SC-10,16-ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000053974
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017526
EAN/GTIN:
     4055626501581
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 10,16 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Herstellernummer: 1017526
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grün, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3452*
€ 2,8852*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1037*
€ 3,7637*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,1037*
€ 3,7637*
31 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,129*
€ 3,789*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8852*
€ 3,43339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3452*
€ 2,79079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 144,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.