Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3076028 - Installationsschutzleiterklemme UTI 2,5-PE/L/NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000037954
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076028
EAN/GTIN:
     4046356644013
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
3076028 - Installationsschutzleiterklemme UTI 2,5-PE/L/NT, Installationsschutzleiterklemme, Schraubanschluss, Querschnitt:  0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, SCHUTZLEITER, SCHUTZLEITERKLEMME
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,6982*
€ 2,1282*
1
€ 5,46*
ab € 1,73*
€ 2,47*
2 Tage
70
1
€ 4,98*
ab € 1,76*
€ 2,51*
1 Tag
161
1
€ 6,40*
ab € 1,7746*
€ 2,5246*
1 Tag
699
1
€ 5,90*
ab € 1,7928*
€ 2,5528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1282*
€ 2,53256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9782*
€ 2,35406
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6982*
€ 2,02086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,229*
Zubehör
Phoenix Contact
3076036
ab € 0,2548*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4232*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0424013
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3076038
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.