Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3051069 - Stecker QP 1,5/ 1-M GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000037140
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3051069
EAN/GTIN:
     4046356082914
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
3051069 - Stecker QP 1,5/ 1-M GNYE, Stecker, Anschlussart: Schnellanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, STECKER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,835*
€ 1,105*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8888*
€ 1,1688*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92472*
€ 1,21472*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9274*
€ 1,2174*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9617*
€ 1,2617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.