Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3037960 - Messertrennklemme ST 2,5-TWIN-MT-MGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000036310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037960
EAN/GTIN:
     4017918936853
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
trennklemme federzug
3037960 - Messertrennklemme ST 2,5-TWIN-MT-MGY, Messertrennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 72 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, KLEMME, TRENNKLEMME, ZUGFEDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,72*
€ 431,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,33*
€ 425,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,08*
€ 399,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,16*
€ 384,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,95*
€ 354,56
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.