Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3028005 - Bauelementreihenklemme STTBS 2,5-DIO/O-U BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3028005
EAN/GTIN:
     4017918949952
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Zugfederklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
3028005 - Bauelementreihenklemme STTBS 2,5-DIO/O-U BK, Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 78 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: schwarz, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen federzug, PHOENIX, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,2384*
€ 3,7484*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,7774*
€ 4,3574*
1
€ 5,46*
ab € 3,45*
€ 5,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,7328*
€ 5,5328*
1
€ 5,95*
ab € 3,78975*
€ 5,61975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7484*
€ 4,4606
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2384*
€ 3,8537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3038503
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.