Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1419182 - RJ45-Steckverbinder VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000010065
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419182
EAN/GTIN:
     4046356539555
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
1419182 - RJ45-Steckverbinder VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S, RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Bajonett-Verriegelung, Metallgehäuse, CAT5e, 8-polig, IDC-Anschlusstechnik, für 7-drähtige Adern AWG 26 , für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, PHOENIX, 8-POLIG, KABEL, STECKVERBINDER, VERRIEGELUNG
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,76*
€ 50,27*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,22*
€ 51,93*
€ 5,46*
ab € 40,38*
€ 52,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,22*
€ 53,17*
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 54,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419184
ab € 40,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1419183
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.