| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-AEG000000070 Herst.-Nr.: 4TQA603406R0000 EAN/GTIN: 5411815226236 |
| |
|
| | |
| AEG FP A 4 25/030- Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Hintersteckschutz, Knebelsperre, plombierbare Anschlüsse, Schaltstellungsanzeige. Anwenderfreundlich: Beschriftungsfeld, Herausnahme aus dem Sammelschienverbund möglich. Multifunktional: Beidseitige Anbaumöglichkeit an einem Gerät, Ein Gerätetyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Erweiterung durch anreihbare Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Der neue Hutschienenclip ermöglicht die Entnahme aus dem Sammelschienverbund, Ein Gerät für beidseitige Montage, 4-fach kombinierbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen: Leitungsschutzschalter 35mm²., Herstellernummer: 4TQA603406R0000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 25a 30ma, schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma, AEG, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSFELD, HUTSCHIENE, KLEMME, MULTIFUNKTION, SCHUTZSCHALTER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 31,74* | € 42,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 32,64* | € 43,77* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,06* | € 45,52* | | | | Lager 2064 | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,97* | € 125,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|