Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4TQA603341R0000 - FP A 2 80/030 - FI-Schalter 2P Typ A 80A, 30mA, 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4TQA603341R0000 - FP A 2 80/030 - FI-Schalter 2P Typ A 80A, 30mA, 2TE
Artikel-Nr.:
     2064B-AEG000000062
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA603341R0000
EAN/GTIN:
     5411815226212
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
AEG FP A 2 80/030- Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Hintersteckschutz, Knebelsperre, plombierbare Anschlüsse, Schaltstellungsanzeige. Anwenderfreundlich: Beschriftungsfeld, Herausnahme aus dem Sammelschienverbund möglich. Multifunktional: Beidseitige Anbaumöglichkeit an einem Gerät, Ein Gerätetyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Erweiterung durch anreihbare Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Der neue Hutschienenclip ermöglicht die Entnahme aus dem Sammelschienverbund, Ein Gerät für beidseitige Montage, 4-fach kombinierbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen: Leitungsschutzschalter 35mm²., Herstellernummer: 4TQA603341R0000
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma, schutzschalter, aeg fi-schutzschalter, AEG, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSFELD, HUTSCHIENE, KLEMME, MULTIFUNKTION, SCHUTZSCHALTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,43*
€ 231,67*
Lager 2064
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,44*
€ 688,47*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,47*
€ 819,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,19*
€ 804,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,71*
€ 764,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,61*
€ 739,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,44*
€ 693,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.