Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SAL105222R9911-MC1C301ATWJD-RAIL Kleinschütz 3S Hilfs 1Ö 110V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000079767
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAL105222R9911
EAN/GTIN:
     4013614548079
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
ABB - Das MC1C-Rail Kleinschütz ist ein größenoptimiertes 3-poliges Schütz mit Gleichstromansteuerung, Schraubanschlüssen und einem integrierten Hilfskontakt. Es erfüllt die neuesten Normen für rollende Eisenbahnfahrzeuge und ermöglicht den Einbau in Fahrgast- oder Führerständen von Zügen, die häufig in Tunneln oder Unterführungen verkehren. Es wird hauptsächlich zur Steuerung ein- oder dreiphasigen Lasten bis 4 kW (AC-3) und 20A (AC-1) bei bis zu 690V eingesetzt. Dabei erfüllt es alle wichtigen Normen für rollendes Material: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 60077-1/-2 und anwendbare Teile der Normen EN 50155, Schock- und Vibrationsfestigkeit gemäß IEC 61373 Kat. 1, Klasse B. Ebenso erreicht es die höchsten Stufen im Brand- und Rauchverhalten bei Einhaltung der europäischen Norm EN 45545-2. Das Kleinschütz ist für Hutschienen- oder Wandmontage geeignet., Herstellernummer: 1SAL105222R9911
Weitere Suchbegriffe: kleinschütz 3s 1ö, hauptschütz, abb hauptschütz, ABB, 3-POLIG, HUTSCHIENE, WANDMONTAGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,51*
€ 41,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,53*
€ 42,49*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,74*
€ 47,07*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.