Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SFA170859R2000-080SP18SFC Metallgehäuse, 18 Befehlsstellen grau, Aluminium, IP66, ohne Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000077111
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA170859R2000
EAN/GTIN:
     7320500518878
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
abb leergehäuse
ABB - Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls-und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70° Celsius., Herstellernummer: 1SFA170859R2000
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, ABB, METALLAUSFÜHRUNG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,72*
€ 245,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,93*
€ 246,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 239,84*
€ 288,82*
Frei Haus
ab € 317,67*
€ 384,76*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.