Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7TCA085450R0063 - Überspannungsableiter 350 V, Uc 200V, 50 Ohm, 2,7 GHz, 0,1 db


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059958
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085450R0063
EAN/GTIN:
     5415022375961
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierter Überpannungsschutz für RF-Systeme, geprüft in den Kategorien D, C, B (EN 61643), geeignet für Koaxialkabel bei Frequenzen zwischen 0 und 2,7 GHz und bei Gleichstromanwendungen. Geeignet für RF-Systeme mit einer Leistung bis 1,9 kW. Zur Verwe, Herstellernummer: 7TCA085450R0063
Weitere Suchbegriffe: ABB, KABEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,45*
€ 376,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,97*
€ 380,33*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,35*
€ 427,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.