Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7TCA085400R0358 - Überspannungsableiter 30 V, 4 A, 0,05 Ohm, 130 kHz, 1DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059891
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0358
EAN/GTIN:
     5415022375480
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierter Überspannungsschutz, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643), geeignet für verdrillte Doppelleitungen zur Signalübertragung. Zum Schutz von widerstandssensiblen Systemen mit Frequenzen zwischen 120kHz und 160kHz. Geeignet für Gleichstromanwen, Herstellernummer: 7TCA085400R0358
Weitere Suchbegriffe: ABB, ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,95*
€ 184,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,15*
€ 186,65*
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,56*
€ 218,01*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.