Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7TCA085400R0346 - Überspannungsableiter 6 V, 1,25A, 1 Ohm, 45 MHz, 1DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059879
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0346
EAN/GTIN:
     5415022375343
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierter Überspannungsschutz, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643), geeignet für verdrillte Doppelleitungen zur Signalübertragung. Zum Schutz von widerstandssensiblen Systemen mit Frequenzen bis 45MHz. Geeignet für Gleichstromanwendungen bis maxim, Herstellernummer: 7TCA085400R0346
Weitere Suchbegriffe: ABB, ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,00*
€ 113,44*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,20*
€ 132,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,99*
€ 134,30*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.