Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7TCA085400R0343-Überspannungsableiter 110 V, 750 mA, 1 Ohm, 45 MHz, 4DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059876
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0343
EAN/GTIN:
     5415022375411
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierter Überspannungsschutz, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643), schmale Bauform, geeignet für 4 verdrillte Doppelleitungen. In Nennspannungen von 6, 15, 30, 50 und 110 Volt verfügbar, für Bemessungsströme bis 750mA und Frequenzen bis 45MHz. Zur, Herstellernummer: 7TCA085400R0343
Weitere Suchbegriffe: ABB, ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 309,58*
€ 364,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,58*
€ 368,39*
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,47*
€ 568,08*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,08*
€ 676,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,03*
€ 671,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,33*
€ 640,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,12*
€ 621,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,47*
€ 582,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.