Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7TCA085400R0329 - Überspannungsableiter RK, 110 V, 500 mA, 45 MHz, 1 Ohm, 3AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059862
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0329
EAN/GTIN:
     5415022374629
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierte steckbare Reihenklemmen Überspannungs-Schutzeinrichtung, 3-adrig für Daten- und Signalleitungen, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, aufrastbar auf die 35mm Hutschiene, zur Verwendung an den Blit, Herstellernummer: 7TCA085400R0329
Weitere Suchbegriffe: ABB, HUTSCHIENE, KLEMME, SIGNALLEITUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,51*
€ 181,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,09*
€ 182,88*
Lager 2064
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,18*
€ 183,42*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.