Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7TCA085400R0328 - Überspannungsableiter RK, 6 V, 500 mA, 45 MHz, 1 Ohm, 3AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059861
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0328
EAN/GTIN:
     5415022374544
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierte steckbare Reihenklemmen Überspannungs-Schutzeinrichtung, 3-adrig für Daten- und Signalleitungen, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, aufrastbar auf die 35mm Hutschiene, zur Verwendung an den Blit, Herstellernummer: 7TCA085400R0328
Weitere Suchbegriffe: ABB, HUTSCHIENE, KLEMME, SIGNALLEITUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,15*
€ 180,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,64*
€ 182,37*
Lager 2064
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,87*
€ 182,90*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.