Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7TCA085400R0310 - Überspannungsableiter RK, 15 V, 300 mA, 1 Ohm, 45 MHz, 1DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059843
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0310
EAN/GTIN:
     5415022374339
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierte steckbare Reihenklemmen Überspannungs-Schutzeinrichtung für RS485 Schnittstellen, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, aufrastbar auf die 35mm Hutschiene, zur Verwendung an den Blitzschutzzonen LP, Herstellernummer: 7TCA085400R0310
Weitere Suchbegriffe: ABB, BLITZSCHUTZ, HUTSCHIENE, KLEMME, SCHNITTSTELLE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,18*
€ 185,38*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,88*
€ 187,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,65*
€ 189,90*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 193,96*
€ 236,60*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.