Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2TLA022306R0300 - Base Lichtgitter Aktiveinheit, 4 Strahlen, H = 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059746
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA022306R0300
EAN/GTIN:
     7350024481846
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter kategorie 4
Orion3 Base ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtgitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor einer gefährlichen Maschine, einem Roboter oder anderen automatisierten Systemen, bei denen Zugang zu einem Gefährdungsbereich besteht, geschützt werden. Sobald ein Strahl unterbrochen ist, wird ein Stoppbefehl ausgelöst und die gefährliche Bewegung gestoppt. Orion3 spezialisiert sich auf Körperdetektion. Der Unterschied zu den anderen Orion Varianten liegt darin, dass Orion3 den Verkabelungsaufwand noch mehr reduziert. Nur eine aktive Einheit muss angeschlossen werden, weil die Strahlen des Senders/Empfängers von der passiven Einheit reflektiert werden. Die LEDs auf dem Display von Sender/Empfänger helfen den Benutzern dabei den AOPD-Status zu steuern und zu prüfen. Das Display informiert ebenfalls über die eingestellte Konfiguration. So wird Komplexität reduziert und eine Zeitersparnis ermöglicht. Durch M12 Verbinder ist ein schneller Anschluss garantiert und die breite Palette an Zubehör ermöglicht eine schnelle und einfache Installation., Herstellernummer: 2TLA022306R0300
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, abb lichtgitter, ABB, KABEL, LED, ROBOTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 856,43*
€ 947,19*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,83*
€ 1.015,64*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.109,86*
€ 1.173,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.206,49*
€ 1.276,45*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.216,13*
€ 1.281,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,64*
€ 1.208,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,64*
€ 1.197,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,49*
€ 1.169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,37*
€ 1.151,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,83*
€ 1.130,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022306R1400 Orion3-4-M2C-120
ab € 521,48*
Zubehör
ABB
2TLA022312R1300
ab € 1.007,27*
Zubehör
ABB
2TLA022312R0400
ab € 688,62*
Zubehör
ABB
2TLA022310R1000 JSM Orion02
ab € 138,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.