Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CSR272140R3165 - FI/LS-Schalter 10kA, 2P, Typ A, B 16, 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000059282
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR272140R3165
EAN/GTIN:
     8012542119852
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS202C fit für den weltweiten Einsatz. Für Netze mit 2 Phasen 230 V AC (ohne N-Leiter) oder mobile Verteiler über Schukostecker (1P+N) versorgt, wie z.B.: Caravan-Anwendungen. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 10 kA. RCBO DS202C MA Typ A ist 2polig geschützt (LS), 2polig schaltend., Herstellernummer: 2CSR272140R3165
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, abb schutzschalter 2pol, schutzschalter abb, schutzschalter, ABB, LEISTE, STECKER, VERTEILER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.