Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SCA135136R1001 - Lasttrennschalter 3-polig 160A o. Griff Türmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000047324
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA135136R1001
EAN/GTIN:
     6417019638379
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter abb 3polig
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden., Herstellernummer: 1SCA135136R1001
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, ABB, HAUPTSCHALTER, HILFSSCHALTER, KLEMME, LASTTRENNSCHALTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,99*
€ 147,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 134,61*
€ 167,40*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,49*
€ 175,86*
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,60*
€ 285,99*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.