Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SCA116764R1001 - Lasttrennschalt f. Sich. 4-polig 100A o. Griff UL/CSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000046528
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA116764R1001
EAN/GTIN:
     6417019488486
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrenner 4polig
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OS Serie von ABB bieten einen optimalen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OS Serie schaltet Stromstärken von 20 A bis 1250 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Alle OS Schalter verfügen über eine integrierte Sicherungskammer, in die Sicherungen unterschiedlicher Bauformen eingesetzt werden können. Hierzu bietet ABB unterschiedliche Versionen für verschiedene Sicherungsstandards an. Dank modularem Aufbau können der Mechanismus und die Pole entsprechend den Einbauanforderungen positioniert werden. Dadurch wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Zusätzlich verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. ABB bietet Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Die OS Schalter sind eine ideale Lösung für den Motorschutz und können neben Transformatoren auch in zahlreichen anderen Industrieanwendungen eingesetzt werden., Herstellernummer: 1SCA116764R1001
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter 4 polig, ABB, HILFSSCHALTER, KLEMME, LASTTRENNSCHALTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,36*
€ 409,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,88*
€ 415,61*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 416,29*
€ 494,96*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,79*
€ 487,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,57*
€ 485,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,36*
€ 447,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.