Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SCA108494R1001-Lastumschalter o. 0 Pos. 4-polig 160A m. Griff u. Welle/schnelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000046285
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA108494R1001
EAN/GTIN:
     6417019399461
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
Die Serie der manuell betätigten Lastumschalter von ABB ist eine optimale Lösung für zahlreiche Anwendungen. Die Lastumschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 3200 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Trotz hoher Leistung gewährleisten die Schalter einen sicheren Betrieb durch eine Vielzahl von integrierter Sicherungsfunktionen. Durch das kompakte Design ermöglicht die Serie eine optimale Raumausnutzung. Die Lastumschalter von ABB gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Diese unterscheiden sich in der Art der Umschaltung: offene Umschaltung (I-0-II) und geschlossene Umschaltung (I-I+II-II). Zusätzlich haben die Umschalter IEC und UL Zulassungen. ABB bieten Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Zudem kann eine intelligente Steuereinheit mit dem Schalter kombiniert werden, damit dieser als ATS (Automatic Transfer Switch) funktioniert. Somit können die Lastumschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden., Herstellernummer: 1SCA108494R1001
Weitere Suchbegriffe: abb lasttrenner 4polig, abb lastumschalter, hauptschalter, ABB, HILFSSCHALTER, KLEMME, LEISTE, UMSCHALTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,36*
€ 779,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 686,19*
€ 784,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 734,35*
€ 842,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 878,12*
€ 995,40*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,42*
€ 927,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,90*
€ 917,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,21*
€ 871,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,82*
€ 847,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,36*
€ 809,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.