| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-ABB000040813 Herst.-Nr.: 2TLA020007R3100 EAN/GTIN: 7350024460209 |
| |
|
| | |
| Der ABB Safeball ist eine innovative und ergonomische Maschinensteuerung. Sie besteht aus einer Kugel mit zwei eingebauten Drucktastern, einem an jeder Seite. Ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken signalisiert das bewusste Auslösen der Drucktasten. Um eine Maschine starten bzw. bedienen zu können, müssen beide Tasten gleichzeitig betätigt werden. Wird ein oder mehrere Drucktaster losgelassen, wird der Maschine ein Stoppbefehl erteilt. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Der Safeball bietet ein hohes Maß an Manipulationssicherheit und verringert so das Verletzungsrisiko. Der einfache Anschluss an den AS-i-Bus und die Tatsache, dass keine Abdeckung der Stellteile erforderlich ist, machen den Safeball flexibel montierbar. ABB Safeballs können entweder für Einhand- oder Zweihand-Anwendungen eingesetzt werden. Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz., Herstellernummer: 2TLA020007R3100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Zweihandbedienpult, Zweihandpult, steuerschalter abb 1-polig, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, ABB |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,83* | € 111,55* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 93,86* | € 112,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,88* | € 116,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,70* | € 123,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,03* | € 125,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|