Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CSF204401R1900 - FI-Schutzschalter 4P,Typ A,100A,30mA,kurzzeitverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000039508
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204401R1900
EAN/GTIN:
     8012542919506
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität dank der Störfestigkeit mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs) = 3000 A gegen ungewolltes Auslösen und 10 ms Kurzzeitverzögerung., Herstellernummer: 2CSF204401R1900
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, abb fi-schutzschalter 30ma, fi-schutzschalter abb, schutzschalter abb, ABB, LEISTE, SCHUTZSCHALTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.008,04*
€ 1.126,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.059,13*
€ 1.178,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.097,06*
€ 1.224,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.196,30*
€ 1.323,61*
Lager 2064
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.879,95*
€ 2.046,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.046,99*
€ 2.435,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,03*
€ 2.408,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,25*
€ 2.320,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,30*
€ 2.273,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,95*
€ 2.237,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.