Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CSB802101R4000 - FI-Block für S802 2P Typ A 100A 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000039331
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSB802101R4000
EAN/GTIN:
     8012542542636
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von 2P, 3P oder 4P-Stomkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 60947-2. Einsatzgebiete sind Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen., Herstellernummer: 2CSB802101R4000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 226,82*
€ 278,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,32*
€ 363,36*
Lager 2064
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,27*
€ 412,04*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,04*
€ 490,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,25*
€ 453,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,27*
€ 408,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.